Startseite

EATON - EAODEO160 DEO160 160AMP 415V AC BS88 FUSE - DEO160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590018760

Artikelnummer

EAODEO160

Herstellernummer

DEO160

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, Valore nominale di 160 A, Tensione nominale AC 415 V, BS88, 31 x 110 mm, gL/gG, BS, contatti laterali con fissaggio a bullone, applicazioni industriali generiche, BS88, IEC 60269, Potere di Interruzione 80 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie