Startseite

EATON - EAODD200 DD200 200AMP 415V AC INDUSTRIAL - DD200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - B2

  • Bemessungsspannung AC - 415 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590018692

Artikelnummer

EAODD200

Herstellernummer

DD200

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

B2

Bemessungsspannung AC:

415 V

Bemessungsstrom:

200 A

Abschaltleistung:

80 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

14 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

111 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-2 Sicherung System E

Fusibile, Valore nominale di 200 A, Tensione nominale AC 415 V, BS88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG, BS, contatti centrali con fissaggio a bullone, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili RS200

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie