EATON - EAODD160 DD160 160AMP 415V AC INDUSTRIAL - DD160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - AC
Packung
5 ST
EAN
5027590018678
Artikelnummer
EAODD160
Herstellernummer
DD160
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


