Startseite

EATON - EAOCTR160CGL2KS CGLINE+ WEB COMPACT CONT. 160 CON DISPLA - CTR160CGL2KS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - nein

  • Länge - 203 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 288 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191807030

Artikelnummer

EAOCTR160CGL2KS

Herstellernummer

CTR160CGL2KS

Hersteller

EAO

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Länge:

203 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

288 mm

Eaton CGLine+ Web Compact Controller 160, 2 linee, 160 apparecchi

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie