EATON - EAOCTPR3000 PANNELLO SINOTTICO TOUCHSCREEN PER RETE - CTPR3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Busfähig - ja
Funkanbindung - nein
Schnittstelle extern - nein
Anzahl der Meldegruppen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
5018986851030
Artikelnummer
EAOCTPR3000
Herstellernummer
CTPR3000
Hersteller
EAO
Montageart:
Aufbau
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Anzahl der Meldegruppen:
0
Notstromversorgung integriert:
ja
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Adressierbar:
ja
Höhe:
375 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
95 mm


