EATON - EAOCSA0858F-1 DICITURA 5945CL IT ALLARME INCENDIO - CSA0858F-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm - nein
Geeignet für Feueralarm - ja
Packung
1 ST
EAN
8054934907852
Artikelnummer
EAOCSA0858F-1
Herstellernummer
CSA0858F-1
Hersteller
EAO
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm:
nein
Geeignet für Feueralarm:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


