Startseite

EATON - EAOCHPV142U CHPV142U 2P 14X51 PV FUSE HOLDER - CHPV142U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1500 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0051712685269

Artikelnummer

EAOCHPV142U

Herstellernummer

CHPV142U

Hersteller

EAO

Nennspannung:

1500 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOCHPV142U - CHPV142U 2P 14X51 PV FUSE HOLDER

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie