Startseite

EATON - EAOCHPV141U 1P 14X51 PV FUSE HOLDER - CHPV141U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 1500 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5027590497299

Artikelnummer

EAOCHPV141U

Herstellernummer

CHPV141U

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

1500 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, extra rapido, 32 A, DC 1500 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC, UL, Cartucce fusibile PV-A 14F

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie