Startseite

EATON - EAOCHM3DNU CHM3DNU PORTA-FUS, 30 A, 10X38 , 3P+N - CHM3DNU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0051712362634

Artikelnummer

EAOCHM3DNU

Herstellernummer

CHM3DNU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

45.1 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 3P + neutro, UL, IEC, montaggio su guida DIN, Modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzarealtri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, per microfusibili, IEC, cULus, CCC, CSA, UR

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie