Startseite

EATON - EAOCHM3DIU CHM3DIU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 3P, - CHM3DIU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0051712362788

Artikelnummer

EAOCHM3DIU

Herstellernummer

CHM3DIU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P, UL, IEC, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, per microfusibili, IEC, cULus, CCC, CSA, UR

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie