Startseite

EATON - EAOCHCC3DU CHCC3DU BASE 10X38 30A 600VACDC 3P CLAS. - CHCC3DU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0051712362696

Artikelnummer

EAOCHCC3DU

Herstellernummer

CHCC3DU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, 3P, UL, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, IEC, cULus, CCC, CSA, UR

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie