EATON - EAOCHCC2DIU CHCC2DIU BASE 10X38 30A 600VAC/DC 2P CL. - CHCC2DIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0051712362689
Artikelnummer
EAOCHCC2DIU
Herstellernummer
CHCC2DIU
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, 2P, UL, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, IEC, cULus, CCC, CSA, UR
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie