EATON - EAOCHCC1DU CHCC1DU BASE 10X38 30A 600VACDC 1P CL. C - CHCC1DU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0051712362658
Artikelnummer
EAOCHCC1DU
Herstellernummer
CHCC1DU
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


