Startseite

EATON - EAOCH60J3I CH60J3I 60AJ INDICATOR FUSEHOLDER 3 POLE - CH60J3I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

5027590161923

Artikelnummer

EAOCH60J3I

Herstellernummer

CH60J3I

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

60 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 60 A, AC 600 V, DC 600 V, UL Class J, 120 x 83 x 125 mm, 3P, UL, CSA, Lampada al neon, Realizzazione quadri elettrici di comando, UL 512, IP20, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie