Startseite

EATON - EAOCH144DU CH144DU - CH144DU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5027590496896

Artikelnummer

EAOCH144DU

Herstellernummer

CH144DU

Hersteller

EAO

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 4P, IEC, sostituito da CH144B, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie