EATON - EAOCF3000PRGIT PANNELLO SINOTTICO PASSIVO PER LOOP - CF3000PRGIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Busfähig - ja
Funkanbindung - nein
Schnittstelle extern - nein
Anzahl der Meldegruppen - 0
Packung
1 ST
EAN
5018986962347
Artikelnummer
EAOCF3000PRGIT
Herstellernummer
CF3000PRGIT
Hersteller
EAO
Montageart:
Aufbau
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Anzahl der Meldegruppen:
0
Notstromversorgung integriert:
ja
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Adressierbar:
ja
Höhe:
332 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
92 mm


