Startseite

EATON - EAOCF30002GIT CENT INDIR 2 LOOP ESPAND A4 TOUCHSCREEN - CF30002GIT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Busfähig - ja

  • Funkanbindung - nein

  • Schnittstelle extern - ja

  • Anzahl der Meldegruppen - 96

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986962316

Artikelnummer

EAOCF30002GIT

Herstellernummer

CF30002GIT

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufbau

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Anzahl der Meldegruppen:

96

Anzahl der Melder-Adressen:

200

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

4

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

4

Notstromversorgung integriert:

ja

Mit Netzteil:

nein

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Adressierbar:

ja

Höhe:

397 mm

Breite:

497 mm

Tiefe:

180 mm

Centrale analogica a 2/4 loop. La centrale analogica CF3000 dalle alte prestazioni è disponibile in configurazione a 2 loop espandibile a 4. Questa centrale combina funzionalità sofisticate con un semplice utilizzo ed un design esteticamente gradevole. L’ampia capacità, la possibilità di supportare una programmazione complessa di causa ed effetto ed un’ampia gamma di funzioni controllabili dall’utente rendono il sistema compatibile per l’utilizzo in ogni installazione, dalla protezione degli edifici ai grandi complessi ad uso commerciale. Le centrale CF3000 utilizza un software di autoindirizzamento per minimizzare il tempo di installazione ed eliminare il rischio di errori generati con l’indirizzamento manuale. Puo’ operare come centrale indipendente ocome parte di un sistema collegato in rete. Dispone di potenti opzioni di programmazione che consentono la gestione in locale o la trasmissione in rete dei messaggi di allarme. È disponibile un’ampia gamma di apparecchiature ausiliarie analogiche, in grado di operare con la centrale CF3000. Tutti i dispositivi analogici Eaton Fire Systems, sono dotati di circuito isolatore incorporato per la protezione contro i corto circuiti. Vantaggi: • Interfaccia utente Touch Screen • Estrema versatilità • Ampia gamma di accessori • Sistema causa-effetto semplice da programmare con il software di gestione .

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie