Startseite

EATON - EAOCF1200IT CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSCREEN - CF1200IT

KopierenKopieren
EATON - EAOCF1200IT CENTRALE INDIRIZZATA 2 LOOP TOUCHSCREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 0

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Melder-Adressen - 200

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986962330

Artikelnummer

EAOCF1200IT

Herstellernummer

CF1200IT

Hersteller

EAO

Anzahl der Meldegruppen:

0

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Melder-Adressen:

200

Notstromversorgung integriert:

ja

Busfähig:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

375 mm

Breite:

365 mm

Adressierbar:

ja

Tiefe:

9 mm

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

2

Mit Netzteil:

nein

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Eaton CF1000, Pannello di controllo, Cooper, Indirizzabile, Touchscreen, EN54, 2 loop, Lingua: Italiano