EATON - EAOCF1100IT CENTRALE INDIRIZZATA 1 LOOP TOUCHSCREEN - CF1100IT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 0
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 200
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
5018986962323
Artikelnummer
EAOCF1100IT
Herstellernummer
CF1100IT
Hersteller
EAO
Anzahl der Meldegruppen:
0
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
200
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
375 mm
Breite:
365 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
2
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie