Startseite

EATON - EAOCEO63 CEO63 63AMP 550V AC BS88 GG FUSE - CEO63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590017930

Artikelnummer

EAOCEO63

Herstellernummer

CEO63

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile; Valore nominale 63 A, Tensione nominale AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS, contatti laterali con fissaggio a bullone, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili RS100H

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie