EATON - EAOCBG370WP CBG370/WP PULS IND EST(EX-4950012FUL-043 - CBG370WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe - ja
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
5018986471436
Artikelnummer
EAOCBG370WP
Herstellernummer
CBG370WP
Hersteller
EAO
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
57 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
87 mm
Mit Papierabdeckung:
nein
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP65
Eaton CBG370, pulsante manuale, Rame, Indirizzabile, EN54, resistente alle intemperie
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


