EATON - EAOCBG370S PULS INDIRIZZ DA INT (EX -4950010MEN-043 - CBG370S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe - ja
Mit Papierabdeckung - nein
Farbe - rot
Polzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
5018986759138
Artikelnummer
EAOCBG370S
Herstellernummer
CBG370S
Hersteller
EAO
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe:
ja
Mit Papierabdeckung:
nein
Farbe:
rot
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP42
Höhe:
53 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
87 mm
Eaton CBG370, pulsante manuale, Rame, Indirizzabile, EN54


