Startseite

EATON - EAOCASB393 CASB393 - SIRENA CON LAMP IND DA INTERNO - CASB393

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.011 A

  • Leistung - 0.308 W

  • Kalottenfarbe - farblos

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

5018987126410

Artikelnummer

EAOCASB393

Herstellernummer

CASB393

Hersteller

EAO

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.011 A

Leistung:

0.308 W

Kalottenfarbe:

farblos

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

100 dB

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP42

Mit Kontakt:

nein

Frequenz des Tonsignals:

0.5...1.2 kHz

Entspricht EN 54-23:

ja

Dispositivo di segnalazione ottica VAD Indirizzabile Open Class Eaton, Indirizzabile, Allarmi e Lampeggianti, Segnalatore acustico VAD, Sistemi EN54, Fissaggio a parete, Plastica Rossa, Lampeggio Bianco, Open Class