Startseite

EATON - EAOCAB300 BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI - CAB300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 22 mm

  • Durchmesser - 104 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

5018987030328

Artikelnummer

EAOCAB300

Herstellernummer

CAB300

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Höhe:

22 mm

Durchmesser:

104 mm

La base standard CAB300 è stata progettata per la massima flessibilità, semplicità e rapidità di installazione. E’ compatibile con tutta la gamma di rivelatori dei sistemi analogici per la rivelazione incendio Cooper. Questa base incorpora un collegamento di commutazione specificatamente progettato per garantire la continuità del collegamento quando il rivelatore viene rimosso. Questo dispositivo dispone inoltre di un gancio di ritenuta che fornisce una conferma che il sensore sia stato montato correttamente e che può essere sostituito con un perno di bloccaggio (fornito con la base) per prevenire la rimozione non autorizzata del rivelatore.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie