Startseite

EATON - EAOC22M6I C22M6I CYL AM 22,2X58 6A/IND. - C22M6I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590123730

Artikelnummer

EAOC22M6I

Herstellernummer

C22M6I

Hersteller

EAO

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, aM, IEC, con indicatore, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA