Startseite

EATON - EAOC22G50 C22G50 22X58, GG, 50A, 690VAC - C22G50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590059350

Artikelnummer

EAOC22G50

Herstellernummer

C22G50

Hersteller

EAO

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.5 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industriali, per uso generico, IEC 60269-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie