Startseite

EATON - EAOC22G32I C22G32I CYL GG 22,2X58 32A/IND. - C22G32I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590123259

Artikelnummer

EAOC22G32I

Herstellernummer

C22G32I

Hersteller

EAO

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, con indicatore, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie