Startseite

EATON - EAOC22G2 C22G2 22X58, GG, 2A, 690VAC - C22G2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590241045

Artikelnummer

EAOC22G2

Herstellernummer

C22G2

Hersteller

EAO

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 2 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industriali, per uso generico, IEC 60269-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie