Startseite

EATON - EAOC14M6 C14M6 14X51, AM, 6A, 500VAC - C14M6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590059145

Artikelnummer

EAOC14M6

Herstellernummer

C14M6

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.42 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie