Startseite

EATON - EAOC14M50 C14M50 14X51, AM, 50A, 400VAC - C14M50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590059138

Artikelnummer

EAOC14M50

Herstellernummer

C14M50

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.9 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 50 A, AC 400 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, cilindrico, Protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie