Startseite

EATON - EAOC14M32S C14M32S CYL AM 14,3X51 32A/STR - C14M32S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590122894

Artikelnummer

EAOC14M32S

Herstellernummer

C14M32S

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.04 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, bassa tensione, 32 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, con segnalatore d’urto, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 120 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie