Startseite

EATON - EAOC14G4S C14G4S CYL GG 14,3X51 4A/STR - C14G4S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590122641

Artikelnummer

EAOC14G4S

Herstellernummer

C14G4S

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, bassa tensione, 4 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, con segnalatore d’urto, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 120 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie