Startseite

EATON - EAOC14G32 C14G32 14X51, GG, 32A, 500VAC - C14G32

KopierenKopieren
EATON - EAOC14G32 C14G32 14X51, GG, 32A, 500VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590058988

Artikelnummer

EAOC14G32

Herstellernummer

C14G32

Hersteller

EAO

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.5 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2