Startseite

EATON - EAOC14G16 C14G16 14X51, GG, 16A, 500VAC - C14G16

KopierenKopieren
EATON - EAOC14G16 C14G16 14X51, GG, 16A, 500VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590058940

Artikelnummer

EAOC14G16

Herstellernummer

C14G16

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 16 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie