Startseite

EATON - EAOC10M8 C10M8 10X38, AM, 8A, 500VAC - C10M8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590058919

Artikelnummer

EAOC10M8

Herstellernummer

C10M8

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.52 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 8 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, cilindrico, Protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie