Startseite

EATON - EAOC10M2 C10M2 10X38, AM, 2A, 500VAC - C10M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590058858

Artikelnummer

EAOC10M2

Herstellernummer

C10M2

Hersteller

EAO

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.18 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie