Startseite

EATON - EAOC10G2I C10G2I CYL GG 10,3X38 2A/IND.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590122160

Artikelnummer

EAOC10G2I

Herstellernummer

C10G2I

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, con indicatore, cilindrico, IEC 60269-2