Startseite

EATON - EAOC10G25 C10G25 10X38, GG, 25A, 500VAC - C10G25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590058759

Artikelnummer

EAOC10G25

Herstellernummer

C10G25

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.6 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 25 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industriali, per uso generico, IEC 60269-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie