Startseite

EATON - EAOC08G12 C08G12 8X31, GG, 12A, 400VAC - C08G12

KopierenKopieren
EATON - EAOC08G12 C08G12 8X31, GG, 12A, 400VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 62...62 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590058278

Artikelnummer

EAOC08G12

Herstellernummer

C08G12

Hersteller

EAO

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

12 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

62...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 12 A, AC 400 V, 8 x 31 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2