EATON - EAOBT2SL-F1CGL BEAMTECH SMALL 2X500LM 1H CGLINE+ IP65 - BT2SL-F1CGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 4.5 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Mit Piktogramm - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5205050909951
Artikelnummer
EAOBT2SL-F1CGL
Herstellernummer
BT2SL-F1CGL
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
4.5 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
466 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
155 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...50 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
69 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Einbaubreite:
140 mm
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Einbauhöhe/-tiefe:
36 mm
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


