EATON - EAOBT2S-ECGS BEAMTECH SMALL 2X400LM CG-S IP65 - BT2S-ECGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 8.7 W
Mit Piktogramm - nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Farbtemperatur - 5700...5700 K
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539362593
Artikelnummer
EAOBT2S-ECGS
Herstellernummer
BT2S-ECGS
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
8.7 W
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Länge:
466 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
155 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
69 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800...800 lm
Leistungsfaktor:
0.83
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


