Startseite

EATON - EAOBT2LL-F3CGL BEAMTECH LARGE 2X500LM 3H CGLINE+ IP65 - BT2LL-F3CGL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

  • Lichtstrom im Standby-Betrieb - 3 lm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5205050909869

Artikelnummer

EAOBT2LL-F3CGL

Herstellernummer

BT2LL-F3CGL

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

4.5 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

3 lm

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

466 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

310 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...50 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

69 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Einbaubreite:

295 mm

Einbaulänge:

296 mm

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Einbauhöhe/-tiefe:

36 mm

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOBT2LL-F3CGL - BEAMTECH LARGE 2X500LM 3H CGLINE IP65