EATON - EAOBT1SRB KIT PER CONTROSOFFITTO BEAMTECH SMALL 1 - BT1SRB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 355 mm
Breite - 199 mm
Höhe - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
5205050910971
Artikelnummer
EAOBT1SRB
Herstellernummer
BT1SRB
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
355 mm
Breite:
199 mm
Höhe:
51 mm
Alimentazione compatta, Eaton BeamTech con 1 proiettore, accessorio base da incasso
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


