Startseite

EATON - EAOBT1SL-D3CGL BEAMTECH SMALL 1X500LM 3H CGLINE+ IP65 - BT1SL-D3CGL

KopierenKopieren
EATON - EAOBT1SL-D3CGL BEAMTECH SMALL 1X500LM 3H CGLINE+ IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

  • Farbtemperatur - 6020...7040 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5205050909913

Artikelnummer

EAOBT1SL-D3CGL

Herstellernummer

BT1SL-D3CGL

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

4.5 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6020...7040 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

311 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

155 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...50 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

69 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...500 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - BT1SL-D3CGL - BEAMTECH SMALL 1X500LM 3H CGLINE IP65

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie