EATON - EAOBT1SL-D3 BEAMTECH SMALL 1X500LM 3H IP65 - BT1SL-D3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 4.5 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Mit Piktogramm - nein
Farbtemperatur - 6020...7040 K
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5205050909074
Artikelnummer
EAOBT1SL-D3
Herstellernummer
BT1SL-D3
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
4.5 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6020...7040 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
311 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
155 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...50 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
69 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
500...500 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


