Startseite

EATON - EAOBL2MD-E3 BEAMLITE II 2X400LM 3H IP65 - BL2MD-E3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

  • Farbtemperatur - 6020...7040 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5205050909210

Artikelnummer

EAOBL2MD-E3

Herstellernummer

BL2MD-E3

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

4.5 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6020...7040 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

417 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

178 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

106 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...800 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Eaton Beamlite II apparecchio autonomo di sovraccarico, autonomia d’emergenza di 3h con eFocus (illuminazione a fascio concentrato e ampia, programmato dall’utente), 800 lumen, grado di protezione IP65, classe di isolamento II.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie