EATON - EAOBL2MD-E1 BEAMLITE II 2X400LM 1H IP65 - BL2MD-E1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - ja
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
5205050909203
Artikelnummer
EAOBL2MD-E1
Herstellernummer
BL2MD-E1
Hersteller
EAO
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800...800 lm
Max. Systemleistung:
2.4 W
Farbtemperatur:
6020...7040 K
Leistungsfaktor:
0.8
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
178 mm
Höhe/Tiefe:
106 mm
Länge:
417 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss


