EATON - EAOBH-3144 BH-3144 MODULAR BLOCK - BH-3144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 700 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
5027590452960
Artikelnummer
EAOBH-3144
Herstellernummer
BH-3144
Hersteller
EAO
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
700 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
accessori fusibile, Blocco portafusibile, corsa rapida, 700 A, AC 1250 V, UL, Cartucce fusibile per Nord America, Certificato UL, Guida EZLT2, File N. E14853, Fornito di serie di fornito in coppia
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


