Startseite

EATON - EAOANL-275 ANL-275 BUSS AIRCRAFT LIMITER - ANL-275

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 275 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590403382

Artikelnummer

EAOANL-275

Herstellernummer

ANL-275

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

275 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, limitatore di circuito, Bassa tensione, 275 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL, elevatori a forca semoventi, sistemi marini e altri sistemi a batteria, potere di apertura 2.7 kA, Accessori opzionali blocco portafusibile 4164

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie