Startseite

EATON - EAOANL-130 ANL-130 BUSS AIRCRAFT LIMITER - ANL-130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsstrom - 130 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590056632

Artikelnummer

EAOANL-130

Herstellernummer

ANL-130

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

DC

Bemessungsstrom:

130 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, limitatore di circuito, Bassa tensione, 130 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL, elevatori a forca semoventi, sistemi marini e altri sistemi a batteria, potere di apertura 2.7 kA, Accessori opzionali blocco portafusibile 4164

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie